![ABB - Peigne 3P 12modules 10mm²](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_359840.jpg?ts=1704842116270)
ABB - Peigne 3P 12modules 10mm²
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
nombre de pôles - 12
longueur - 214 mm
nombre de phases - 3
dimension du pas - 44698 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016779576116
Réf. Sonepar
00026957611
Réf. Fournisseur
359840
Réf. Commerciale
ABB
courant permanent nominal (Iu)
63 A
nombre de pôles
12
longueur
214 mm
nombre de phases
3
dimension du pas
44698 mm
section transversale
10 mm²
couleur
gris
isolé
Oui
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
25 kA
largeur en nombre de modules
12
tension nominale de tenue aux chocs
4.5 kV
finition du raccordement électrique
goupille
courant nominal de courte durée admissible Icw
25 kA
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Non
adapté au nombre d'appareils
4
tension de fonctionnement nominale max. Ue
690 V
Peigne 3P 12modules 10mm²
Les Atouts de la gamme:
Disj. S200- Accessoires