![ABB - PEIGNE 3 Pôles - 15 modules - 10mm² - 63A - 690V AC/DC -RAL 7035 - Gris clair](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_A965406.jpg?ts=1704842057352)
ABB - PEIGNE 3 Pôles - 15 modules - 10mm² - 63A - 690V AC/DC -RAL 7035 - Gris clair
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
nombre de pôles - 15
longueur - 267 mm
nombre de phases - 3
dimension du pas - 17.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016779654067
Réf. Sonepar
00026965406
Réf. Fournisseur
A965406
Réf. Commerciale
ABB
courant permanent nominal (Iu)
63 A
nombre de pôles
15
longueur
267 mm
nombre de phases
3
dimension du pas
17.5 mm
section transversale
10 mm²
couleur
gris
isolé
Oui
largeur en nombre de modules
15
finition du raccordement électrique
goupille
courant nominal de courte durée admissible Icw
25 kA
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Non
adapté au nombre d'appareils
5
tension de fonctionnement nominale max. Ue
690 V
PEIGNE 3 Pôles - 15 modules - 10mm² - 63A - 690V AC/DC -RAL 7035 - Gris clair
Les Atouts de la gamme:
Disj. S200- Accessoires