ABB - Peigne 1P 2modules 10mm²

ABB - Peigne 1P 2modules 10mm²

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • nombre de pôles - 2

  • longueur - 35 mm

  • nombre de phases - 1

  • dimension du pas - 44698 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779463003

Réf. Sonepar

00026946300

Réf. Fournisseur

359800

Réf. Commerciale

ABB

courant permanent nominal (Iu)

63 A

nombre de pôles

2

longueur

35 mm

nombre de phases

1

dimension du pas

44698 mm

section transversale

10 mm²

couleur

gris

isolé

Oui

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

25 kA

largeur en nombre de modules

2

tension nominale de tenue aux chocs

4.5 kV

finition du raccordement électrique

goupille

courant nominal de courte durée admissible Icw

25 kA

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire

Non

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N

Non

adapté au nombre d'appareils

2

tension de fonctionnement nominale max. Ue

690 V

Peigne 1P 2modules 10mm²

Les Atouts de la gamme:

Disj. S200- Accessoires