![ABB - Peigne 1P 10modules 30mm²](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_359806.jpg?ts=1704842112196)
ABB - Peigne 1P 10modules 30mm²
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 120 A
nombre de pôles - 10
longueur - 173 mm
nombre de phases - 1
dimension du pas - 17.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4016779653268
Réf. Sonepar
00026965326
Réf. Fournisseur
359806
Réf. Commerciale
ABB
courant permanent nominal (Iu)
120 A
nombre de pôles
10
longueur
173 mm
nombre de phases
1
dimension du pas
17.5 mm
section transversale
30 mm²
couleur
gris
isolé
Oui
largeur en nombre de modules
10
finition du raccordement électrique
goupille
courant nominal de courte durée admissible Icw
25 kA
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Non
adapté au nombre d'appareils
10
tension de fonctionnement nominale max. Ue
690 V
Peigne 1P 10modules 30mm²
Les Atouts de la gamme:
Disj. S200- Accessoires