![ABB - Panneaux Lateraux Fixe H=800](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_661872.jpg?ts=1714082966314)
ABB - Panneaux Lateraux Fixe H=800
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la profondeur de boîtier - 165 mm
matériau - acier
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646618726
Réf. Sonepar
00026661872
Réf. Fournisseur
661872
Réf. Commerciale
ABB
adapté à la profondeur de boîtier
165 mm
matériau
acier
adapté en tant que paroi latérale
Oui
adapté en tant que panneau arrière
Non
nombre d'unités en hauteur (HE)
0
avec serrure
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
couleur
gris
largeur
1.5 mm
hauteur
800 mm
numéro RAL
7035
avec entrée de câble
Oui
Panneaux Lateraux Fixe H=800
Les Atouts de la gamme:
ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65