![ABB - Panneaux Lateraux 1800X240 armoires ARTU L](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_661624.jpg?ts=1714082910936)
ABB - Panneaux Lateraux 1800X240 armoires ARTU L
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la profondeur de boîtier - 195 mm
matériau - acier
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
avec serrure - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646616241
Réf. Sonepar
00026661624
Réf. Fournisseur
661624
Réf. Commerciale
ABB
adapté à la profondeur de boîtier
195 mm
matériau
acier
adapté en tant que paroi latérale
Oui
adapté en tant que panneau arrière
Non
avec serrure
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
couleur
gris
largeur
195 mm
hauteur
1800 mm
numéro RAL
7035
avec entrée de câble
Oui
Panneaux Lateraux 1800X240 armoires ARTU L
Les Atouts de la gamme:
ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65