Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
ABB - OVR T1 3N 25-255

ABB - OVR T1 3N 25-255

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension max de régime permanent - 255 V

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4

  • taille (DIN) - 8 TE

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

  • courant de foudre (10/350) - 25 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660308510938

Réf. Sonepar

00026851093

Réf. Fournisseur

510116

Réf. Commerciale

ABB

tension max de régime permanent

255 V

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

4

taille (DIN)

8 TE

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

courant de foudre (10/350)

25 kA

avec contact de signalisation à distance

Non

niveau de protection

2.5 kV

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

mode extraction

Oui

capacité d'extinction du courant de suite

50 kA

courant de décharge nominal (8/20)

25 kA

tension nominale AC

230 V

tension nominale DC

0 V

classe d'essai type 1

Oui

niveau de protection L-N

2.5 kV

signalisation au niveau de l'appareil

sans

tension continue la plus élevée CC

0 V

indice de protection (IP)

IP20

niveau de protection N-PE

2 kV

fusible auxiliaire intégré

Non

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)

50 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin)

35 mm²

niveau de protection (CC+ - CC-)

0 kV

niveau de protection (CC+/CC- - PE)

0 kV

schéma de liaison

Non

Schéma de liaison IT

Non

schéma de liaison TN

Oui

schéma de liaison N-C

Oui

schéma de liaison TN-S

Oui

schéma de liaison TT

Oui

autre schéma de liaison

Non

schéma de liaison TN-C-S

Non

Parafoudre OVR T1 Monobloc 3Phase + Neutre 25KA Uc 255V