![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_51383CR.jpg?ts=1704841964088)
ABB - Module écran RFIC/HEXACT-VIGIK
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 29 mm
hauteur - 72 mm
profondeur - 97 mm
matériau du boîtier/corps - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6955891815759
Réf. Sonepar
00026181575
Réf. Fournisseur
51383CR
Réf. Commerciale
ABB
largeur
29 mm
hauteur
72 mm
profondeur
97 mm
matériau du boîtier/corps
sans
Module écran RFIC/HEXACT-VIGIK
Les Atouts de la gamme:
Le design n'est pas qu'une question d’esthétisme. Bien plus qu'une apparence soignée, il est indispensable que le système soit ergonomique. Aussi simple a installer qu'a utiliser au quotidien.Derrière les lignes épurées et modernes de la gamme ABB-Welcome® M se trouve un bijou de technologie. La structure même de la gamme vous permet de construire votre propre système et, en limitant les accessoires, facilite son installation. Le Bus 2 fils offre d'infinies possibilités pour répondre a tous les besoins, même les plus atypiques