ABB - Mistral65H- Coffret Etanche-2R x 18 modules-Porte Transp.-RAL7035-GWT 750°c
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
couleur - gris
nombre de rangées - 2
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 18
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8000126299588
Réf. Sonepar
00026629962
Réf. Fournisseur
H65P18X220750
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose
autre
couleur
gris
nombre de rangées
2
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
18
indice de protection (IP)
IP65
couvercle/porte transparent(e)
Oui
avec serrure
Non
finition du couvercle
fermé
borne de mise à la terre
Non
borne à conducteur neutre
Non
porte pour transmission du signal
Non
type de capot
porte
possibilité de montage en saillie
Oui
profondeur intérieure
155 mm
rail DIN
Oui
largeur
430 mm
hauteur
155 mm
profondeur
435 mm
numéro RAL
7035
avec cadre/support de montage
Non
Mistral65H - Coffret Etanche Universel - 2 Rangées x 18 modules (36 modules) - Porte Transparente RAL7035 - GWT 750°c
Les Atouts de la gamme:
Coffrets étanches - Mistral