![ABB - Mistral65H- Coffret Etanche-1R x 8 modules-Porte Transp.-RAL7035-750°c +Borniers](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_L629976.jpg?ts=1704841958237)
ABB - Mistral65H- Coffret Etanche-1R x 8 modules-Porte Transp.-RAL7035-750°c +Borniers
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - gris
nombre de rangées - 1
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8000126299762
Réf. Sonepar
00026006093
Réf. Fournisseur
L629976
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose
saillie
couleur
gris
nombre de rangées
1
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
8
type de fermeture
autre
indice de protection (IP)
IP65
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Oui
finition du couvercle
avec échancrure
borne de mise à la terre
Oui
borne à conducteur neutre
Oui
porte pour transmission du signal
Oui
type de capot
porte
finition CEM
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
rail DIN
Oui
largeur
252 mm
hauteur
155 mm
profondeur
235 mm
numéro RAL
7035
avec cadre/support de montage
Non
Mistral65H - Coffret Etanche Universel - 1 Rangée - 8 modules - Porte Transparente - avec Bornier de Terre RAL7035 - GWT 750°c
Les Atouts de la gamme:
Coffrets étanches - Mistral