![ABB - Mini Contateur 5.5kW-3P+1NF-24VAC-Picots](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_09891.jpg?ts=1704841919705)
ABB - Mini Contateur 5.5kW-3P+1NF-24VAC-Picots
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 12 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
type de tension d'actionnement - AC
puissance de fonctionnement nominale NEMA - 2.2371 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4013614157431
Réf. Sonepar
00026002122
Réf. Fournisseur
09891
Réf. Commerciale
ABB
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
5.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
12 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
type de tension d'actionnement
AC
puissance de fonctionnement nominale NEMA
2.2371 kW
adapté à un montage sur rail
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
type de raccordement du circuit principal
connexion circuit imprimé
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
12 A
Mini Contateur 5.5kW-3P+1NF-24VAC-Picots
Les Atouts de la gamme:
Les mini-contacteurs répondent parfaitement aux applications privilégiant la fiabilité et un encombrement minimal. Les dimensions, les caractéristiques techniques et la variété de la gamme une grande flexibilité dans un grand nombre d'applications.