Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
ABB - KIT VIDEO MINI ACCESS 1BP 1 MONITEUR BASIC BOUCLE IND

ABB - KIT VIDEO MINI ACCESS 1BP 1 MONITEUR BASIC BOUCLE IND

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de la platine de rue - argent

  • nombre de postes intérieurs - 1

  • nombre de platines de rue - 1

  • couleur du poste intérieur - blanc

  • technique d'installation - système bus

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6955891805682

Réf. Sonepar

00026180370

Réf. Fournisseur

WM0907

Réf. Commerciale

ABB

couleur de la platine de rue

argent

nombre de postes intérieurs

1

nombre de platines de rue

1

couleur du poste intérieur

blanc

technique d'installation

système bus

communication interne

Oui

avec vidéo

Oui

avec fonction mémoire

Oui

mains libres

Oui

porte-étiquette

Non

taille de l'écran

109.22 mm

protocole d'image

PAL

compatible avec les appareils de correction auditive

Oui

taille de l'écran (pouces)

4.3

compatible IFTTT

Non

angle d'ouverture de la camera

104 °

fonction zoom, inclinaison/bascule

Non

caméra ajustable manuellement

Non

mode de pose du poste intérieur

saillie

mode de pose de la platine de rue

saillie

matériau de la platine de rue

aluminium

peut être connecté à un smartphone

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

avec fonction jour/nuit

Oui

KIT VIDEO MINI ACCESS 1BP 1 MONITEUR BASIC BOUCLE IND