fin de vie
ABB - Kit Tarif Jaune H XT2+Diff 600X200mm

ABB - Kit Tarif Jaune H XT2+Diff 600X200mm

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 40 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646768681

Réf. Sonepar

00026670380

Réf. Fournisseur

676868

Réf. Commerciale

ABB

largeur

600 mm

hauteur

200 mm

profondeur

40 mm

type d'accessoire/pièce détachée

autre

matériau

acier

Kit Tarif Jaune H XT2+Diff 600X200mm

Les Atouts de la gamme:

ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65