![ABB - Kit Horizontal XT4+Rc L=600 armoires ARTU L](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_676042.jpg?ts=1714082942114)
ABB - Kit Horizontal XT4+Rc L=600 armoires ARTU L
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 200 mm
nombre de pôles - 4
nombre d'interrupteurs - 1
courant de fonctionnement nominal - 800 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646760425
Réf. Sonepar
00026676042
Réf. Fournisseur
676042
Réf. Commerciale
ABB
largeur
600 mm
hauteur
200 mm
nombre de pôles
4
nombre d'interrupteurs
1
courant de fonctionnement nominal
800 A
adapté à un interrupteur de tension sur zéro
Non
adapté à un commutateur
Non
équipé d'un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact
Non
équipé d'un disjoncteur
Non
équipé d'un interrupteur de tension sur zéro
Non
équipé d'un commutateur
Non
adapté à un disjoncteur
Oui
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact
Non
avec borne de distribution
Oui
profondeur
225 mm
avec couvercle
Oui
plaque de recouvrement en plastique
Non
Kit Horizontal XT4+Rc L=600 armoires ARTU L
Les Atouts de la gamme:
ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65