![ABB - Kit de Demarrage free@home Wireless Stores](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/f_s-2-wl.jpg?ts=1714082913706)
ABB - Kit de Demarrage free@home Wireless Stores
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec affichage - Non
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - free@home
mode de pose - saillie
tension assignée (Ue) - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395232538
Réf. Sonepar
00026523253
Réf. Fournisseur
BJE523253
Réf. Commerciale
ABB
avec affichage
Non
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
free@home
mode de pose
saillie
tension assignée (Ue)
230 V
système de bus LON
Non
horloge DCF intégrée
Non
modem GSM intégré
Non
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus Powernet
Non
Kit de Demarrage free@home Wireless Stores