ABB - Kit Base Cellule H=1600X800 armoires ARTU L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - installation au sol
largeur en nombre de modules - 36
type de capot - optionnel
matériau du boîtier/corps - acier
finition du couvercle - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646710680
Réf. Sonepar
00026671068
Réf. Fournisseur
671068
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose
installation au sol
largeur en nombre de modules
36
type de capot
optionnel
matériau du boîtier/corps
acier
finition du couvercle
sans
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
3
couvercle avec décharge de pression
Non
maintien de fonction
sans
possibilité de montage en saillie
Oui
profondeur intérieure
154 mm
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
nombre de modules
288
type de porte
unique
indice de protection (IP)
IP43
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Oui
adapté à un parafoudre
Oui
courant nominal (In)
800 A
épaisseur de matériau du boîtier
1.2 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
1.5 mm
classe de protection
I
couleur
gris
largeur
800 mm
hauteur
1600 mm
profondeur
195 mm
numéro RAL
7035
avec cadre/support de montage
Non
traitement de la surface
revêtu par poudre
profondeur d'encastrement
195 mm
nombre de rangées
2
Kit Base Cellule H=1600X800 armoires ARTU L
Les Atouts de la gamme:
ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65