![ABB - Inverseur de source autopiloté OXB200E3S3QT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/F984456.jpg?ts=1704842084299)
ABB - Inverseur de source autopiloté OXB200E3S3QT
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
convient pour montage au sol - Non
type de construction de l'appareil - technique enfichable pour appareil encastré
finition de l'inverseur - Non
Degré de protection (NEMA) - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6417019844565
Réf. Sonepar
00026984456
Réf. Fournisseur
F984456
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles
4
convient pour montage au sol
Non
type de construction de l'appareil
technique enfichable pour appareil encastré
finition de l'inverseur
Non
Degré de protection (NEMA)
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Oui
adapté à une fixation frontale centrale
Non
adapté à un montage en distributeur
Oui
adapté à un montage intermédiaire
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
480 V
commande motorisée en option
Non
déclencheur voltmétrique en option
Non
classe de protection (IP), face avant
IP20
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
nombre d'interrupteurs
1
verrouillable
Non
commande motorisée intégrée
Oui
type de raccordement du circuit principal
raccordement par boulon
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Non
finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante longue
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de sécurité
Non
finition interrupteur de maintenance/réparation
Oui
courant nominal de courte durée admissible Icw
18 kA
Inverseur de source autopiloté OXB200E3S3QT