![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_T234205.jpg?ts=1715119416394)
ABB - Interrupteur Différentiel Type B F204 B-40/0.03 (neutre à droite)
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
nombre de pôles - 4
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - B
largeur en nombre de modules - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8012542342052.
Réf. Sonepar
00026001492
Réf. Fournisseur
T234205
Réf. Commerciale
ABB
calibre/courant nominal assigné (In)
40 A
nombre de pôles
4
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.03 A
type de courant différentiel
B
largeur en nombre de modules
4
type retardé de courte durée
Non
antidéflagration
Non
fréquence
autre
indice de protection (IP)
IPX4
section de raccordement cable rigide
1...25 mm²
avec dispositif de verrouillage
Non
température ambiante en fonctionnement
-25...70 °C
produits auxiliaires associables
Oui
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
sélectif
Non
résistance de court-circuit (Icw)
10 kA
tenue au courant de choc
3 kA
degré de pollution
3
tension assignée (Ue)
400 V
tension d'isolement assignée (Ui)
440 V
mode de pose
rail DIN
type de tension
AC
profondeur d'encastrement
69.5 mm
Interrupteur Différentiel 4 Pôles - série F200 -pour disjoncteurs 3P+N et 4P séries S200 et S300 - Type B (courant résiduel alternatif sinusoïdal et continu pulsé avec ou sans superposition de courant continu Ic)- sensibilité 30mA (NAD)
Les Atouts de la gamme:
Inter. Diff. F200