ABB - Interrupteur différentiel 2P  40A 30mA Type A

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • nombre de pôles - 2

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - A

  • largeur en nombre de modules - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8012542892502.

Réf. Sonepar

00026289250

Réf. Fournisseur

443151

Réf. Commerciale

ABB

calibre/courant nominal assigné (In)

40 A

nombre de pôles

2

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0.03 A

type de courant différentiel

A

largeur en nombre de modules

2

type retardé de courte durée

Non

fréquence

50 Hz

indice de protection (IP)

IP2X

section de raccordement cable rigide

25...25 mm²

section de raccordement cable souple

10...25 mm²

avec dispositif de verrouillage

Oui

température ambiante en fonctionnement

-5...-5 °C

produits auxiliaires associables

Non

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

sélectif

Non

résistance de court-circuit (Icw)

1 kA

tenue au courant de choc

0.25 kA

tension assignée (Ue)

230 V

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

mode de pose

rail DIN

profondeur d'encastrement

69 mm

Interrupteur Différentiel 2 Pôles - série FH202 - pour disjoncteurs à vis 1P+N et 2P séries SN201, S200 et S300 - fonctionnement Type A (courant résiduel alternatif sinusoïdal et continu pulsé), sensibilité 30mA, non auxiliarisable

Les Atouts de la gamme:

Inter. Diff. FH200