![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_442051.jpg?ts=1715119427297)
ABB - Inter. Dif. (F204) 4P 40A 30mA Ac
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
nombre de pôles - 4
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - AC
largeur en nombre de modules - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8012542816003.
Réf. Sonepar
00026281600
Réf. Fournisseur
442051
Réf. Commerciale
ABB
calibre/courant nominal assigné (In)
40 A
nombre de pôles
4
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.03 A
type de courant différentiel
AC
largeur en nombre de modules
4
type retardé de courte durée
Non
fréquence
autre
indice de protection (IP)
IP2X
section de raccordement cable rigide
25...25 mm²
section de raccordement cable souple
0...0 mm²
avec dispositif de verrouillage
Oui
température ambiante en fonctionnement
-25...55 °C
produits auxiliaires associables
Oui
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
sélectif
Non
résistance de court-circuit (Icw)
1 kA
tenue au courant de choc
0.25 kA
degré de pollution
2
tension assignée (Ue)
400 V
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
mode de pose
rail DIN
profondeur d'encastrement
69 mm
Interrupteur Différentiel 4 Pôles - série F200 - à associer aux disjoncteurs 3P+N et 4P séries S200 et S300 - fonctionnement Type AC (courant résiduel alternatif sinusoïdal), sensibilité 30mA.
Les Atouts de la gamme:
Inter. Diff. F200