![ABB - HORLOGE D1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/9IBA182432.jpg?ts=1714082939586)
ABB - HORLOGE D1
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 37 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 110 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...28 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...28 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542587637
Réf. Sonepar
00026258763
Réf. Fournisseur
425876
Réf. Commerciale
ABB
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
37 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
110 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...28 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...28 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
37 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
18.5 kW
adapté à un montage sur rail
Non
type de raccordement du circuit principal
serre-câble
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...28 V
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
2
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
2
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
80 A
Horloge Hebdomadaire Digitale 1 Canal D1