![ABB - HORLOGE ASTRONOMIQUE TWA-1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/9IBA183397.jpg?ts=1714082914580)
ABB - HORLOGE ASTRONOMIQUE TWA-1
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contacts - 1 contact à fermeture
Courant de coupure max. (charge résistive) - 16 A
finition du capteur - capteur de lumière incorporé
luminosité d'allumage - 0...0 lx
numéro RAL (équivalent) - 7035
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542043652
Réf. Sonepar
00026204365
Réf. Fournisseur
460436
Réf. Commerciale
ABB
contacts
1 contact à fermeture
Courant de coupure max. (charge résistive)
16 A
finition du capteur
capteur de lumière incorporé
luminosité d'allumage
0...0 lx
numéro RAL (équivalent)
7035
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à la classe de protection (IP)
IP65
avec coupure nocturne automatique
Oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement
60 mm
Puissance de coupure max.
2300 W
matériau
plastique
température d'utilisation
-25...55 °C
adapté à une charge C
Oui
traitement de la surface
autre
enclenchement retardé
7200 s
déclenchement retardé
7200 s
pivotant
Non
qualité du matériau
thermoplastique
tension nominale
230 V
mode de pose
autre
couleur
gris
sans halogène
Oui
Horloge Astronomique 1CA F Twa-1