![ABB - GTL - Kit de Goulotte H2,60M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/27410.jpg?ts=1704841993643)
ABB - GTL - Kit de Goulotte H2,60M
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 250 mm
hauteur - 63 mm
numéro RAL - 9010
estampages - Non
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3471521900105.
Réf. Sonepar
00026190014
Réf. Fournisseur
27410
Réf. Commerciale
ABB
couleur
blanc
largeur
250 mm
hauteur
63 mm
numéro RAL
9010
estampages
Non
longueur
2600 mm
type de fixation
fixation par clic
nombre de cloisons enfichables
1
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
transparent
Non
GTL - Kit Gaine technique de logement - 1 corps de goulotte, 1 couvercle , 1 cloison de séparation et 4 agrafes / supports de coffrets- H2600mm L250mm P63mm - 13 modules - pour Résidentiel / Petit tertiaire- NF -Colisage 2pcs
Les Atouts de la gamme:
Gaines techniques du Logement ABB