![ABB - Futur Linear / Plaque fintion 2 postes - Blanc Mat](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/9PAA00000162421_720x540.jpg?ts=1704841940214)
ABB - Futur Linear / Plaque fintion 2 postes - Blanc Mat
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal et vertical
couleur - blanc
nombre d'unités - 2
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395128251
Réf. Sonepar
00026006442
Réf. Fournisseur
BJE28251
Réf. Commerciale
ABB
sens de montage
horizontal et vertical
couleur
blanc
nombre d'unités
2
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
type de fixation
fixation à borne
qualité du matériau
thermoplastique
avec volet de protection
Non
traitement de la surface
laqué / peint
hauteur d'encastrement
0 mm
largeur d'encastrement
0 mm
largeur
80 mm
sans halogène
Oui
hauteur
151 mm
profondeur
11 mm
numéro RAL (équivalent)
9016
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
indice de protection (IP)
IP20
adapté à une boîte de sol
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Non
montage encastré
Oui
nombre d'unités, horizontales
2
nombre d'unités, verticales
2
diamètre de l'alésage (ouverture)
71 mm
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
avec grille de montage
Non
nombre d'inserts pour interrupteurs
2
traitement antibactérien
Non
Futur Linear / Plaque fintion 2 postes - Blanc Mat