ABB - Fusible Couteau 6A AM Taille 000 690V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
tension assignée CA - 690 V
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
taille de fusible selon IEC 60269 - NH000
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6417019212876
Réf. Sonepar
00026004105
Réf. Fournisseur
921287
Réf. Commerciale
ABB
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
classe de fonctionnement
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
tension assignée CA
690 V
languettes métalliques isolées (IMGL)
Non
taille de fusible selon IEC 60269
NH000
tension de fonctionnement CC
690 V
Dissipation thermique sous courant nominal
0.3 W
finition du voyant indicateur
sans
pouvoir de coupure nominal
0 kA
type de tension
AC/DC
Fusible Couteau 6A AM Taille 000 690V