![ABB - Fusible Couteau 450A AM Taille 3 500V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_922277.jpg?ts=1704841945018)
ABB - Fusible Couteau 450A AM Taille 3 500V
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 450 A
classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
tension assignée CA - 500 V
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
taille de fusible selon IEC 60269 - 01XL
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6417019222776
Réf. Sonepar
00026004191
Réf. Fournisseur
922277
Réf. Commerciale
ABB
calibre/courant nominal assigné (In)
450 A
classe de fonctionnement
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
tension assignée CA
500 V
languettes métalliques isolées (IMGL)
Non
taille de fusible selon IEC 60269
01XL
tension de fonctionnement CC
500 V
Dissipation thermique sous courant nominal
34 W
finition du voyant indicateur
sans
pouvoir de coupure nominal
0 kA
type de tension
AC/DC
Fusible Couteau 450A AM Taille 3 500V