![ABB - FOR 150 3R 54 mod. porte transp. RAL9010](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_610638.jpg?ts=1714082928024)
ABB - FOR 150 3R 54 mod. porte transp. RAL9010
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie/encastré
couleur - blanc
nombre de rangées - 3
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815255373
Réf. Sonepar
00026525537
Réf. Fournisseur
610638
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose
saillie/encastré
couleur
blanc
nombre de rangées
3
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
54
type de fermeture
autre
indice de protection (IP)
IP40
couvercle/porte transparent(e)
Oui
avec serrure
Non
finition du couvercle
fermé
borne de mise à la terre
Oui
borne à conducteur neutre
Non
porte pour transmission du signal
Oui
type de capot
porte
possibilité de montage en saillie
Non
rail DIN
Oui
largeur
355 mm
hauteur
600 mm
profondeur
150 mm
numéro RAL
7036
avec cadre/support de montage
Non
FOR 150 3R 54 mod. porte transp. RAL9010
Les Atouts de la gamme:
Coffrets de Distribution - FOR150