ABB - Film décoratif pour UK600 Ponton (x10)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 347 mm
hauteur - 833 mm
profondeur - 5 mm
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011617317920
Réf. Sonepar
00026731792
Réf. Fournisseur
D731792
Réf. Commerciale
ABB
largeur
347 mm
hauteur
833 mm
profondeur
5 mm
type d'accessoire/pièce détachée
autre
matériau
autre
Film décoratif pour UK600 Ponton (x10)
Les Atouts de la gamme:
Tableaux résidentiels encastrés - UK600