![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_D731793.jpg?ts=1704842087243)
ABB - Film décoratif pour UK600 Gouttes d'eau (x10)
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 347 mm
hauteur - 833 mm
profondeur - 5 mm
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011617317937
Réf. Sonepar
00026731793
Réf. Fournisseur
D731793
Réf. Commerciale
ABB
largeur
347 mm
hauteur
833 mm
profondeur
5 mm
type d'accessoire/pièce détachée
autre
matériau
autre
Film décoratif pour UK600 Gouttes d'eau (x10)
Les Atouts de la gamme:
Tableaux résidentiels encastrés - UK600