ABB - Film à tableau UK600 (x10)

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 347 mm

  • hauteur - 833 mm

  • profondeur - 5 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617317906

Réf. Sonepar

00026731790

Réf. Fournisseur

D731790

Réf. Commerciale

ABB

largeur

347 mm

hauteur

833 mm

profondeur

5 mm

type d'accessoire/pièce détachée

autre

matériau

autre

Film à tableau UK600 (x10)

Les Atouts de la gamme:

Tableaux résidentiels encastrés - UK600