fin de vie

ABB - Equerres pour rail DIN (x2)

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 350 mm

  • hauteur - 50 mm

  • profondeur - 120 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646617163

Réf. Sonepar

00026661716

Réf. Fournisseur

661716

Réf. Commerciale

ABB

largeur

350 mm

hauteur

50 mm

profondeur

120 mm

type d'accessoire/pièce détachée

autre

matériau

acier

Equerres pour rail DIN (x2)

Les Atouts de l'article:

N ° 2 supports pour boîte à bornes verticale dans un conteneur de câbles externe ou horizontal dans la boîte de raccordement de câbles

Les Atouts de la gamme:

ARTU, Armoire de Distribution en kit moyenne puissance allant jusqu'à 630A, un courant de court-circuit allant jusqu'à 120kA, et un indice de protection jusqu'à IP65