![ABB - Enjoliveur Interrupteur Double Pour Store 20 Platine](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_582083.jpg?ts=1704841916276)
ABB - Enjoliveur Interrupteur Double Pour Store 20 Platine
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir en deux parties
utilisation - store / volet roulant
impression/marquage - symbole « flèche »
couleur - platine
largeur - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395127902
Réf. Sonepar
00026003354
Réf. Fournisseur
582083
Réf. Commerciale
ABB
modèle
bouton-poussoir en deux parties
utilisation
store / volet roulant
impression/marquage
symbole « flèche »
couleur
platine
largeur
70 mm
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
finition de la surface
mat
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
sylbole scannable / sans obstacle
Non
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
anodisé/oxydé
qualité du matériau
aluminium
matériau
métal
type de fixation
fixation à borne
sans halogène
Oui
hauteur
54 mm
profondeur
25 mm
Enjoliveur Interrupteur Double Pour Store 20 Platine