![ABB - Enjoliveur Interrupteur Double 24G Alabaster/Blanc Studio](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_582111.jpg?ts=1704841924304)
ABB - Enjoliveur Interrupteur Double 24G Alabaster/Blanc Studio
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - blanc
modèle - bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage - sans
numéro RAL (équivalent) - 9016
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395691908
Réf. Sonepar
00026003635
Réf. Fournisseur
582111
Réf. Commerciale
ABB
utilisation
bouton à contact maintenu
couleur
blanc
modèle
bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage
sans
numéro RAL (équivalent)
9016
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
finition de la surface
brillant
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
sylbole scannable / sans obstacle
Non
traitement antibactérien
Non
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
thermoplastique
matériau
plastique
type de fixation
fixation à borne
Enjoliveur Interrupteur Double 24G Alabaster/Blanc Studio