ABB - Enjoliveur 266 Titane
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - titane
utilisation - TAE
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 0
avec jacks/coupleurs - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395006528
Réf. Sonepar
00026003133
Réf. Fournisseur
580949
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose
encastré
couleur
titane
utilisation
TAE
adapté au nombre de jacks/coupleurs
0
avec jacks/coupleurs
Non
bague de support
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
32 mm
nombre de modules (construction modulaire)
1
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
traitement antibactérien
Non
matériau
plastique
type de fixation
fixation avec vis
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
avec éclairage
Non
domino
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec impression
Non
traitement de la surface
laqué / peint
direction de sortie
droit
serre cable
Non
qualité du matériau
thermoplastique
champ d'inscription
sans champ d'inscription
sans halogène
Oui
avec volet de protection
Non
composition
élément de commande
Enjoliveur 266 Titane