ABB - Enjoliveur 1 Touche 1 Led 1 Picto Lumière Pure Stainless Steel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
matériau - plastique
couleur - acier inoxydable
traitement de la surface - laqué / peint
système de bus KNX-radio - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395203705
Réf. Sonepar
00026520390
Réf. Fournisseur
BJE520370
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX
Non
matériau
plastique
couleur
acier inoxydable
traitement de la surface
laqué / peint
système de bus KNX-radio
Oui
radio bidirectionnelle
Oui
qualité du matériau
thermoplastique
autres systèmes de bus
free@home
système de bus LON
Oui
finition de la surface
mat
système de bus radio
Oui
système de bus Powernet
Oui
couplage au bus inclus
Oui
Enjoliveur 1 Touche 1 Led 1 Picto Lumière Pure Stainless Steel