![ABB - Enjoliveur 1/2 Touche G 1 Led 1 Picto Scénario Pure Stainless Steel](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_BJE520378.jpg?ts=1704842037948)
ABB - Enjoliveur 1/2 Touche G 1 Led 1 Picto Scénario Pure Stainless Steel
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
matériau - plastique
couleur - acier inoxydable
traitement de la surface - laqué / peint
système de bus KNX-radio - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395203781
Réf. Sonepar
00026520397
Réf. Fournisseur
BJE520378
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX
Non
matériau
plastique
couleur
acier inoxydable
traitement de la surface
laqué / peint
système de bus KNX-radio
Oui
radio bidirectionnelle
Oui
qualité du matériau
thermoplastique
autres systèmes de bus
free@home
système de bus LON
Oui
finition de la surface
mat
système de bus radio
Oui
système de bus Powernet
Oui
couplage au bus inclus
Oui
Enjoliveur 1/2 Touche G 1 Led 1 Picto Scénario Pure Stainless Steel