![ABB - Enjoliveur 1/2 Touche D/G 1 Led Futur Linear Ivory](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_BJE520350.jpg?ts=1704842037915)
ABB - Enjoliveur 1/2 Touche D/G 1 Led Futur Linear Ivory
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
matériau - plastique
couleur - blanc
traitement de la surface - non traité
système de bus KNX-radio - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011395203507
Réf. Sonepar
00026520356
Réf. Fournisseur
BJE520350
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX
Non
matériau
plastique
couleur
blanc
traitement de la surface
non traité
système de bus KNX-radio
Oui
radio bidirectionnelle
Oui
qualité du matériau
thermoplastique
autres systèmes de bus
free@home
système de bus LON
Oui
numéro RAL (équivalent)
1013
transparent
Non
finition de la surface
brillant
système de bus radio
Oui
système de bus Powernet
Oui
couplage au bus inclus
Oui
Enjoliveur 1/2 Touche D/G 1 Led Futur Linear Ivory