![ABB - Enjo Simple Rj45 Blanc-Alpha](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_589209.jpg?ts=1704841912269)
ABB - Enjo Simple Rj45 Blanc-Alpha
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - blanc
utilisation - UAE/IAE
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
avec jacks/coupleurs - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395896402
Réf. Sonepar
00026003653
Réf. Fournisseur
589209
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose
encastré
couleur
blanc
utilisation
UAE/IAE
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
avec jacks/coupleurs
Non
bague de support
Non
transparent
Non
finition de la surface
brillant
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
70 mm
hauteur d'appareil
54 mm
profondeur d'appareil
17 mm
nombre de modules (construction modulaire)
1
profondeur min. de la boîte d'encastrement
32 mm
traitement antibactérien
Non
matériau
plastique
type de fixation
fixation avec vis
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
avec éclairage
Non
domino
Non
numéro RAL (équivalent)
9016
avec protection contre la poussière
Non
avec impression
Non
traitement de la surface
non traité
direction de sortie
incliné
serre cable
Non
qualité du matériau
thermoplastique
champ d'inscription
sans champ d'inscription
sans halogène
Oui
avec volet de protection
Non
composition
élément de commande
Enjo Simple Rj45 Blanc-Alpha