ABB - Enjo. Pour Haut Parleur Avec Châssis En Métal-Champagne
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - autre
utilisation - autre
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
avec jacks/coupleurs - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395583609
Réf. Sonepar
00026003631
Réf. Fournisseur
582638
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose
encastré
couleur
autre
utilisation
autre
adapté au nombre de jacks/coupleurs
2
avec jacks/coupleurs
Non
bague de support
Oui
transparent
Non
finition de la surface
brillant
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
47.5 mm
nombre de modules (construction modulaire)
1
profondeur min. de la boîte d'encastrement
32 mm
traitement antibactérien
Non
matériau
plastique
type de fixation
fixation à griffes/vis
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
avec éclairage
Non
domino
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec impression
Non
traitement de la surface
laqué / peint
direction de sortie
droit
serre cable
Non
qualité du matériau
thermoplastique
champ d'inscription
sans champ d'inscription
sans halogène
Oui
avec volet de protection
Non
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Enjo. Pour Haut Parleur Avec Châssis En Métal-Champagne