ABB - Enjo. Pour Haut Parleur Avec Châssis En Métal-Blanc Ivoire

ABB - Enjo. Pour Haut Parleur Avec Châssis En Métal-Blanc Ivoire

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • couleur - beige

  • utilisation - autre

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

  • avec jacks/coupleurs - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395995440

Réf. Sonepar

00026003686

Réf. Fournisseur

581465

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose

encastré

couleur

beige

utilisation

autre

adapté au nombre de jacks/coupleurs

2

avec jacks/coupleurs

Non

bague de support

Oui

transparent

Non

finition de la surface

brillant

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

largeur d'appareil

71 mm

hauteur d'appareil

71 mm

profondeur d'appareil

46.5 mm

nombre de modules (construction modulaire)

1

profondeur min. de la boîte d'encastrement

32 mm

traitement antibactérien

Non

matériau

plastique

type de fixation

fixation à griffes/vis

jacks blindés

Non

boîtier blindé

Non

avec éclairage

Non

domino

Non

numéro RAL (équivalent)

1013

avec protection contre la poussière

Non

avec impression

Non

traitement de la surface

non traité

direction de sortie

droit

serre cable

Non

qualité du matériau

thermoplastique

champ d'inscription

sans champ d'inscription

sans halogène

Oui

avec volet de protection

Non

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Enjo. Pour Haut Parleur Avec Châssis En Métal-Blanc Ivoire