![ABB - Enjo Double Tv/Sat/Fm Alpha Titane](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_581677.jpg?ts=1704841908086)
ABB - Enjo Double Tv/Sat/Fm Alpha Titane
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - titane
utilisation - satellite
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
avec jacks/coupleurs - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395006481
Réf. Sonepar
00026003131
Réf. Fournisseur
581677
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose
encastré
couleur
titane
utilisation
satellite
adapté au nombre de jacks/coupleurs
2
avec jacks/coupleurs
Non
bague de support
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
70 mm
hauteur d'appareil
54 mm
profondeur d'appareil
12 mm
nombre de modules (construction modulaire)
1
profondeur min. de la boîte d'encastrement
32 mm
traitement antibactérien
Non
matériau
métal
type de fixation
fixation avec vis
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
avec éclairage
Non
domino
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec impression
Non
traitement de la surface
anodisé/oxydé
direction de sortie
droit
serre cable
Non
qualité du matériau
aluminium
champ d'inscription
sans champ d'inscription
sans halogène
Oui
avec volet de protection
Non
composition
plaque centrale
Enjo Double Tv/Sat/Fm Alpha Titane