![ABB - Enclosed Direct-On-Line starter with AF contactors](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1SBC133004V0000.jpg?ts=1714082909075)
ABB - Enclosed Direct-On-Line starter with AF contactors
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 2
couleur de la partie supérieure du boîtier - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
Degré de protection (NEMA) - 4X
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3471522144539
Réf. Sonepar
00026214453
Réf. Fournisseur
1SBK134137R1300
Réf. Commerciale
ABB
nombre de postes de commande
2
couleur de la partie supérieure du boîtier
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
type de construction du boîtier
boîtier en saillie
Degré de protection (NEMA)
4X
classe de qualité matériau boîtier/corps
ABS
largeur
107 mm
hauteur
230 mm
profondeur
131 mm
diamètre des ouvertures
20 mm
Enclosed Direct-On-Line starter with AF contactors