![ABB - EK550-40-11 400/415V50HZ](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/4023549.jpg?ts=1704841951101)
ABB - EK550-40-11 400/415V50HZ
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 280 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 800 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 400...415 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 400...415 V
type de tension d'actionnement - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7320500012062
Réf. Sonepar
00026005406
Réf. Fournisseur
55748
Réf. Commerciale
ABB
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
280 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
800 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
400...415 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
400...415 V
type de tension d'actionnement
AC
adapté à un montage sur rail
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement par rail
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
400...415 V
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
4
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
550 A
EK550-40-11 400/415V50HZ