ABB - EIBAS-100T/R
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 155 mm
hauteur - 50 mm
profondeur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5391539125308
Réf. Sonepar
00026912530
Réf. Fournisseur
1S9ET340
Réf. Commerciale
ABB
largeur
155 mm
hauteur
50 mm
profondeur
150 mm
EIBAS-100T/R