fin de vie
ABB - DRAF-COFFRET IP66 5.5KW-COMMANDE PH-PH 250…500VAC SANS RT

ABB - DRAF-COFFRET IP66 5.5KW-COMMANDE PH-PH 250…500VAC SANS RT

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 2

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3471522144942

Réf. Sonepar

00026214494

Réf. Fournisseur

1SBK154037R1400

Réf. Commerciale

ABB

nombre de postes de commande

2

couleur de la partie supérieure du boîtier

autre

matériau du boîtier/corps

plastique

type de construction du boîtier

boîtier en saillie

indice de protection (IP)

IP66

Degré de protection (NEMA)

4X

classe de qualité matériau boîtier/corps

ABS

largeur

107 mm

hauteur

230 mm

profondeur

131 mm

diamètre des ouvertures

20 mm

DRAF-COFFRET IP66 5.5KW-COMMANDE PH-PH 250…500VAC SANS RT