![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_067734.jpg?ts=1704842006019)
ABB - Disjoncteur XT2N 160 Tmg 80A 4P FF
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
nombre de pôles - 4
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 56...80 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 36 kA
type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015644016302
Réf. Sonepar
00026401630
Réf. Fournisseur
067734
Réf. Commerciale
ABB
courant permanent nominal (Iu)
160 A
nombre de pôles
4
réglage de courant du déclencheur de surcharge
56...80 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
36 kA
type de raccordement du circuit principal
raccordement par boulon
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
relais de signalisation de déclenchement disponible
Non
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
0...0 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
240...240 A
adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Non
commande motorisée en option
Oui
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
montage de profilés chapeaux en option
Non
appareil complet avec unité de protection
Oui
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
tension assignée (Ue)
690...690 V
indice de protection (IP)
IP20
position du raccordement de circuit principal
frontal
commande motorisée intégrée
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
Disjoncteur XT2N 160 Tmg 80A 4P FF
Les Atouts de l'article:
Disjoncteurs à boîtier moulé TMGX XT2N 160 fixe à quatre pôles avec bornes avant et décharge thermomagnétiue TMG R 80-240 A
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs en boîtier moulé Tmax XT, adaptée aux besoins simples commes aux applications les plus exigeantes en proposant mesure, communication intégrée ils garantissent des performances exceptionnelles pour un encombrement de plus en plus réduit. La gamme compte sept tailles d'appatreils De 16 à 1600 A