![ABB - Disjoncteur T7V-M 800A PR332-LSIG 4P FF](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_062735.jpg?ts=1704842026639)
ABB - Disjoncteur T7V-M 800A PR332-LSIG 4P FF
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 800 A
nombre de pôles - 4
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 320...800 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 150 kA
type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015644652845
Réf. Sonepar
00026465284
Réf. Fournisseur
062735
Réf. Commerciale
ABB
courant permanent nominal (Iu)
800 A
nombre de pôles
4
réglage de courant du déclencheur de surcharge
320...800 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
150 kA
type de raccordement du circuit principal
raccordement par boulon
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
relais de signalisation de déclenchement disponible
Non
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
480...8000 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
1200...12000 A
adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Non
commande motorisée en option
Oui
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
montage de profilés chapeaux en option
Non
appareil complet avec unité de protection
Oui
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
tension assignée (Ue)
690...690 V
indice de protection (IP)
IP20
position du raccordement de circuit principal
frontal
commande motorisée intégrée
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
Disjoncteur T7V-M 800A PR332-LSIG 4P FF
Les Atouts de l'article:
Disjoncteurs à boîtier moulé TMAX T7V 800 fixe à quatre pôles avec bornes avant et mécanisme de fonctionnement à énergie stockée et déchargement à l'état solide en AC PR332/P-LSIG R 800
Les Atouts de la gamme:
La gamme Tmax est la réponse à toutes les exigences entre 320 A et 3200 A.