![ABB - Disjoncteur T7H 1000A PR231-I 3P FF](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_062769.jpg?ts=1704842071860)
ABB - Disjoncteur T7H 1000A PR231-I 3P FF
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 1000 A
nombre de pôles - 3
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 400...1000 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 70 kA
type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015644653187
Réf. Sonepar
00026465318
Réf. Fournisseur
062769
Réf. Commerciale
ABB
courant permanent nominal (Iu)
1000 A
nombre de pôles
3
réglage de courant du déclencheur de surcharge
400...1000 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
70 kA
type de raccordement du circuit principal
raccordement par boulon
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
relais de signalisation de déclenchement disponible
Non
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
1000...10000 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
1000...10000 A
adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Non
commande motorisée en option
Oui
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
montage de profilés chapeaux en option
Non
appareil complet avec unité de protection
Oui
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
tension assignée (Ue)
690...690 V
indice de protection (IP)
IP20
position du raccordement de circuit principal
frontal
commande motorisée intégrée
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
Disjoncteur T7H 1000A PR231-I 3P FF
Les Atouts de l'article:
Disjoncteurs à boîtier moulé TMAX T7H 1000 FIXE trois pôles avec bornes avant et mécanisme de fonctionnement à levier et décharge à l'état solide dans AC PR231 / P-I R 1000
Les Atouts de la gamme:
La gamme Tmax est la réponse à toutes les exigences entre 320 A et 3200 A.