![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/26/1_PHOTOBD_D149997.jpg?ts=1704842008299)
ABB - Disjoncteur S804S-D1.6
![ABB FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00026.gif?ts=1646344049303&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - D
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.6 A
nombre de pôles protégés - 4
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
nombre de pôles (total) - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612271499976
Réf. Sonepar
00026149997
Réf. Fournisseur
D149997
Réf. Commerciale
ABB
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
D
calibre/courant nominal assigné (In)
1.6 A
nombre de pôles protégés
4
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
nombre de pôles (total)
4
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
25 kA
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
25 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
50 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
6 kA
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
8 kV
section de raccordement cable rigide
0...0 mm²
section de raccordement cable souple
0...0 mm²
température ambiante en fonctionnement
-25...60 °C
montage encastré
Oui
produits auxiliaires associables
Oui
tension assignée (Ue)
400 V
fréquence
50...60 Hz
type de tension
AC/DC
profondeur d'encastrement
82.5 mm
tension d'isolement assignée (Ui)
690 V
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
catégorie de surtension
4
degré de pollution
3
largeur en nombre de modules
6
antidéflagration
Non
indice de protection (IP)
IP20
Disjoncteur S804S-D1.6
Les Atouts de la gamme:
Disj. S800S (50kA)