Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

ABB - Disjoncteur S804N 4P 100A Courbe C Raccordement à vis - 36KA (6Modules)

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • nombre de pôles protégés - 4

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

  • nombre de pôles (total) - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612271204747

Réf. Sonepar

00026120474

Réf. Fournisseur

740446

Réf. Commerciale

ABB

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

C

calibre/courant nominal assigné (In)

100 A

nombre de pôles protégés

4

pôle neutre sectionné simultanément

Non

nombre de pôles (total)

4

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)

25 kA

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)

25 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)

36 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)

4.5 kA

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

8 kV

section de raccordement cable rigide

0...50 mm²

section de raccordement cable souple

0...70 mm²

température ambiante en fonctionnement

-25...60 °C

montage encastré

Non

produits auxiliaires associables

Oui

tension assignée (Ue)

400 V

fréquence

50...60 Hz

type de tension

AC/DC

profondeur d'encastrement

82.5 mm

tension d'isolement assignée (Ui)

690 V

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

catégorie de surtension

4

degré de pollution

3

largeur en nombre de modules

6

antidéflagration

Non

indice de protection (IP)

IP20

Disjoncteur S804N 4P 100A Courbe C Raccordement à vis - 36KA (6Modules)

Les Atouts de l'article:

Le S804N-C100 est un disjoncteur hautes performances à 4 pôles de caractéristique C, avec borne à cage et un courant nominal de 100 A. Il s'agit d'un dispositif de limitation de courant avec un pouvoir de coupure maximum de 36 kA à 240/415 V. Il peut être utilisé pour des tensions jusqu'à 400/690V et en DC également. Il dispose de deux mécanismes de déclenchement différents, le mécanisme de déclenchement thermique pour la protection contre les surcharges et le mécanisme de déclenchement électromécanique pour la protection contre les courts-circuits. Le S804N-C100 est conforme à la norme IEC/EN 60947-2 et permet une utilisation pour des applications industrielles. Il a de nombreuses approbations, il peut donc être utilisé dans le monde entier. La vaste gamme d'accessoires rend l'utilisation du S804N-C100 plus confortable. En raison de l'extinction rapide de l'arc du S804N-C100, votre application sera sécurisée.

Les Atouts de la gamme:

Disj. S800N (36kA)